Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, vollautomatisch, Standard, für Bandbreite 13 - 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-493677
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17047
EAN/GTIN:
     4030198170472
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, vollautomatisch, Standard, für Bandbreite 13 - 16 mm.

Manuelles, halbautomatisches und vollautomatisches Spannen, Schweißen und Abschneiden. Mit Reibeschweißverschluss. Mobil einsetzbar. Für PP- und PET-Bänder bis zu Bandbreite 16 mm.

Vollautomatisch: Spannen, schweißen und abschneiden mit nur einem Knopf. Halbautomatisch: Spannen mittels Halten des Knopfes bis eine eingestellte Spannung erreicht wird, dann verschweißt das Gerät automatisch ohne eine weitere Tätigkeit des Anwenders. Manuell: Spannen mittels Halten des Knopfes, Verschweißen und Abschneiden mittels eines weiteren Knopfdrucks.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
13 - 16 mm
Für Bandart:
PP, PET
Spannart:
vollautomatisch
Verschlussart:
hülsenlos
Für Bandstärke:
0,5 - 1,05 mm
Akku-Ausführung:
Li-Po-Akku
Max. Spanngeschwindigkeit:
0.26 m/s
Spannkraft:
2500 N
Spannung:
14,8 V
Stromstärke:
2 Ah
Weitere Suchbegriffe: Reibschweißgerät, Lithium-Polymer-Akku, Plastikband, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät kunststoffband, lithium polymer akku, akku-umreifungsgerät banholzer, 493677 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsautomat, Umreifungsautomaten, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.748,65*
€ 1.821,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.817,69*
€ 1.882,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.855,10*
€ 1.883,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.858,10*
€ 1.886,25*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.858,91*
€ 1.886,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,65*
€ 2.240,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,91*
€ 2.206,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.835,37*
€ 2.184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,07*
€ 2.169,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,69*
€ 2.163,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30406
ab € 63,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30401
ab € 66,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30402
ab € 69,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30403
ab € 68,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17105
ab € 169,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.