Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Sitz blau, Gestell schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netz-Stapelstuhl
Netz-Stapelstuhl
Netz-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-493720
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB400AG260
EAN/GTIN:
     4014296957302
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Netz-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Sitz blau, Gestell schwarz.

Rückenlehne mit Netzbespannung. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne mit Netzbespannung in schwarzem Kunststoffrahmen, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück. Klassischer Schwinger-Besucherstuhl in trendigem Design. Besucherstuhl mit Schwingergestell in Stahl, Durchmesser 25 mm mit Kunststoffgleitern.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
blau, schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen, 100% Polyester
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, freischwinger, besucherstuhl blau, Topstar, 493720 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,69*
€ 382,37*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 329,53*
€ 404,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 404,18*
€ 480,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 388,70*
€ 462,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 384,81*
€ 457,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 376,44*
€ 447,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 360,15*
€ 428,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 329,53*
€ 392,14
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 164,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.