Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Sitz rot, Gestell schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Netz-Stapelstuhl
Netz-Stapelstuhl
Netz-Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     103-493721
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB400AG210
EAN/GTIN:
     4014296957296
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Netz-Stapelstuhl, Freischwinger, VE 2 Stk, Sitz rot, Gestell schwarz.

Rückenlehne mit Netzbespannung. Mit schwarzen Armlehnen. Bis zu sechs Stühle stapelbar. Verpackungseinheit 2 Stück.

Mit ergonomisch geformter Rückenlehne mit Netzbespannung in schwarzem Kunststoffrahmen, bequem gepolstertem Muldensitz und schwarzen Kunststoff-Armlehnen. Bezug aus 100% Polypropylen. Stabiles Stahlrohrgestell, Ø 25 mm, mit Kunststoffgleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 480 x 480 mm. Verpackungseinheit 2 Stück. Klassischer Schwinger-Besucherstuhl in trendigem Design. Besucherstuhl mit Schwingergestell in Stahl, Durchmesser 25 mm mit Kunststoffgleitern.

Boden bis Oberkante Armlehne 680 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot, schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polypropylen, 100% Polyester
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
Kunststoffarmlehnen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, polsterstühle leder rot, freischwinger, besucherstuhl leder, Topstar, 493721 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,11*
€ 381,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,55*
€ 402,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 402,68*
€ 479,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 392,59*
€ 467,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 388,67*
€ 462,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 379,75*
€ 451,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 370,71*
€ 441,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 330,55*
€ 393,35
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 165,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.