Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell aus Alu-Profil, LxBxH 1240 x 840 x 325 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell aus Alu-Profil
Paletten-Fahrgestell aus Alu-Profil
Paletten-Fahrgestell aus Alu-Profil
Artikel-Nr.:
     103-493756
Hersteller:
     FPS Germany
Herst.-Nr.:
     21170198-12
EAN/GTIN:
     4260581620028
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten-Fahrgestell aus Alu-Profil, LxBxH 1240 x 840 x 325 mm, ab 1 Stk.

Pallet-Trolley - Paletten-Fahrwagen zum Transport von Paletten 1200 x 800 mm. Hochwertige Lenkrollen aus Polyurethan, Ø 100 mm, grau spurlos. 2 Lenkrollen mit Feststeller, zwei Bockrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Länge:
1240 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
325 mm
Ladeflächenlänge:
1230 mm
Ladeflächenbreite:
830 mm
Ladehöhe:
164 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Ladeflächenmaterial:
Aluminium
Radausführung:
Polyurethan spurlos
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, 493756 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.