| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-493794 Herst.-Nr.: 493794 EAN/GTIN: 4054666009606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geländer für Plattform-Modulsystem, 900 mm, 900 mm, inkl. Montage-Set.
Geländer für Plattformen, in Lichtgrau, RAL 5012. Breite 900 mm passen für Plattformseitenlänge 910 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlrohr, lackiert | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Für Breite: | 910 mm | Produkttyp: | Zubehör für Leitern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, eurokraft montagetritt, montage treppe, eurokraft pro, 493794 49, Eigenfertigung, Geländer, Handlauf, Handläufe, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |