Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt, Stufen mit Gitterrost, 4 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt
Artikel-Nr.:
     103-496998
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     496998
EAN/GTIN:
     4054666009729
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt, Stufen mit Gitterrost, 4 Stufen.

Robust - aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Mobil - standardmäßig mit zwei Rollen ausgestattet. Komfortabel - bequemer Aufstieg im 45°-Winkel.

Robuste Ausführung aus Stahlrohr, pulverbeschichtet in Lichtblau, RAL 5012. Bequemer 45°-Steigwinkel. Plattform und Stufen wahlweise aus Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder robustem Gitterrost. Plattformgröße 710 x 260 mm. Standardmäßig ausgestattet mit 2 Rollen, Rad-Ø 160 mm. Gebaut und geprüft nach EN 14183.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
200 mm
Stufenbreite:
710 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Plattformhöhe:
800 mm
Plattformbreite:
710 mm
Plattformtiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 4 stufen, montage treppe, eurokraft montagetritt, eurokraft pro, 496998 49, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 759,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,66*
€ 1.078,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,59*
€ 1.068,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 888,61*
€ 1.057,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,05*
€ 1.027,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,00*
€ 985,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,03*
€ 903,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.