Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerungen, 1 Paar, für Gabel-BxH 120 x 40 mm, Länge 2200 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gabelverlängerungen, 1 Paar
Gabelverlängerungen, 1 Paar
Gabelverlängerungen, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     103-497227
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     497227
EAN/GTIN:
     4260057377289
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung 2200mm
gabelverlängerung
eurokraft gabelverlängerung
Gabelverlängerungen, 1 Paar, für Gabel-BxH 120 x 40 mm, Länge 2200 mm.

Mit geschlossener Unterseite. Spitze angeformt zum besseren Einfädeln. Steckbolzenverriegelung.

Zur Aufnahme und zum Transport langer Güter mit dem Gabelstapler. Stabile, geschweißte und geschlossene Kastenkonstruktion. Steckbolzenverriegelung für sicheren Halt am Stapler. Die Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60% auf den Zinken des Staplers aufliegen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Höhe:
67 mm
Länge:
2200 mm
Breite:
147 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 497227 49, Gabelverlängerungen, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 853,48*
€ 1.015,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 824,51*
€ 981,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 816,26*
€ 971,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 787,83*
€ 937,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 760,32*
€ 904,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 721,20*
€ 858,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.