Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl SITNESS RS, inkl. Kopfstütze und Armlehnen, schwarz / schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-498326
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
SR10P-DA00X
EAN/GTIN:
4014296492834
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl SITNESS RS, inkl. Kopfstütze und Armlehnen, schwarz / schwarz.
Inklusive Kopfstütze und Armlehnen. Großer Muldensitz mit Sitness-Gelenk. Standsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz. Bezug Netz-/Polster-Kombination. Sicherheits-Doppelrollen im modernen Speichen-Design.
Höhenverstellbare Rückenlehne mit Kopfstütze. Netz-/Polsterkombination für optimale Rückenunterstützung und höchsten Sitzkomfort. Großer Muldensitz für höchsten Sitzkomfort mit SITNESS-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche. Synchron-Mechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar. Großes und standsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten und Rollen für Teppichböden. Bezugsstoff Kunstleder Lotos (65% PES, 30% CO, 5% CV). Gesamthöhe mit Kopfstütze 1260 - 1390 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Kunstleder, Polyester
Bezugsfarbe:
schwarz
Rückenlehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
... >
Büro
>
Büro-/Industriestühle und Hocker
>
Bürostühle und Hocker
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Gaming Stuhl
,
Gamingstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl mit armlehne
,
Topstar
,
498326 49
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Gamer-Stuhl
,
Gamer-Stühle
,
Gaming-Stuhl
,
Gaming-Stühle
,
Homeoffice
,
Home office
,
PC-Gaming-Stuhl
,
PC-Gaming-Stühle
,
Schreibtischstühle
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,69*
€ 339,16*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 282,88*
€ 352,03*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 301,09*
€ 370,47*
Lager 1231
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 359,36*
€ 432,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 366,51*
€ 441,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,69*
€ 328,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz, VE 5 Stk, für Bürodrehstuhl SITNESS RS, schwarz.
Topstar
6991-4
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen