Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, 7 Schubladen, Breite 650 mm, Front blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-499460
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00326
EAN/GTIN:
     4061753284105
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 7 Schubladen, Breite 650 mm, Front blau.

Systemmaße - ideal mit anderen Artikeln dieser Serie kombinierbar. Einheitliche Farbgestaltung - zeitloses Design. Schnelle Lieferzeiten für kurzfristige Einrichtungswünsche. Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis - kurzfristige Amortisation.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Schubladen auf Teleskopführungen 100% ausziehbar. Tragkraft je 80 kg. Zentralverschluss. Zylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel.

Hier passt alles zusammen! Kombinieren Sie Schubladenschränke mit Materialschränken, Umweltschränken oder Werkbänken dieser Serie. Dank einheitlicher Abmessungen und Farben ergänzen sich diese perfekt.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
2x100, 3x125, 2x175 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank lichtblau, schubfach schrank, schubladenschrank h 1.000 mm, 499460 49, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,74*
€ 813,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,47*
€ 787,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,92*
€ 747,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.