| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-499469 Herst.-Nr.: KK00332 EAN/GTIN: 4061753283993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schubladenschrank, 7 Schubladen, Breite 1050 mm, Front blau.
Systemmaße - ideal mit anderen Artikeln dieser Serie kombinierbar. Einheitliche Farbgestaltung - zeitloses Design. Schnelle Lieferzeiten für kurzfristige Einrichtungswünsche. Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis - kurzfristige Amortisation.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Schubladen auf Teleskopführungen 100% ausziehbar. Tragkraft je 80 kg. Zentralverschluss. Zylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel.
Hier passt alles zusammen! Kombinieren Sie Schubladenschränke mit Materialschränken, Umweltschränken oder Werkbänken dieser Serie. Dank einheitlicher Abmessungen und Farben ergänzen sich diese perfekt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 1050 mm | Tiefe: | 650 mm | Anzahl Schubladen: | 7 Stück | Schubladenhöhe: | 2x100, 3x125, 2x175 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau | Frontfarbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank lichtblau, schubfach schrank, schubladenschrank h 1.000 mm, 499469 49, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |