Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sackkarre, mit Polyurethan-Bereifung, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sackkarre
Edelstahl-Sackkarre
Edelstahl-Sackkarre
Artikel-Nr.:
     103-499521
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499521
EAN/GTIN:
     4061753277022
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Edelstahl-Sackkarre, mit Polyurethan-Bereifung, Tragfähigkeit 150 kg.

Rostfrei und hygienisch. Praktische Schutzbleche. Pannensichere Bereifung.

Die langlebig verschweißte Edelstahlkonstruktion, glanzpoliert, ist ideal für den täglichen Gebrauch auch wenn's mal nass wird. Mit leichtgängiger Polyurethan-Bereifung, pannensicher und mit Edelstahl-Rollenlagerung lässt sich Schweres leicht bewegen. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons sowie Versandpaketen, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränken.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Schaufelbreite:
310 mm
Schaufeltiefe:
240 mm
Radausführung:
Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: eurokraft sackkarre, kistenkarre, sackkarre bis 150 kg, eurokraft basic, 499521 49, Edelstahl-Kistenkarre, Edelstahl-Kistenkarren, Edelstahl-Sackkarre, Edelstahl-Sackkarren, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Transportgerät, Transportgeräte, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.