| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-499634 Herst.-Nr.: 777116D1 EAN/GTIN: 4250633344682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrankkombination mit Schiebetüren, Breite 800 mm, reinweiß / weißaluminium.
Leichtgängige Schiebetüren mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung.
Schrankkombination bestehend aus einem Grundelement mit Schiebetüren und einem offenen Aufsatzelement. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte aus Stahl (11 mm). Stahl-Schiebetüren serienmäßig mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung. Durch Verwendung von Aluminium-Laufschienen gleiten die Türen beinahe geräuschlos. Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Stahlfachböden - 2 im Grundelement, 1 im Aufsatzelement, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 5 Ordnerhöhen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1956 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 432 mm | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Korpusfarbe: | reinweiß RAL 9010 | Anzahl Fachböden: | 3 Stück | Fachbodenfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Akustikmöbel, Akustikschrank, Akustikschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Kombischrank, Kombischränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetürschrank, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |