Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankkombination mit Schiebetüren, Breite 1200 mm, Front akustisch wirksam, lichtgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankkombination mit Schiebetüren
Schrankkombination mit Schiebetüren
Schrankkombination mit Schiebetüren
Schrankkombination mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     103-499645
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777119D9
EAN/GTIN:
     4250633344484
Suchbegriffe:
mauser
499645 49
Aktenschiebetürenschrank
Aktenschiebetürenschränke
Schrankkombination mit Schiebetüren, Breite 1200 mm, Front akustisch wirksam, lichtgrau / lichtgrau.

Leichtgängige Schiebetüren mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung.

Schrankkombination bestehend aus einem Grundelement mit Schiebetüren und einem offenen Aufsatzelement. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte aus Stahl (11 mm). Stahl-Schiebetüren serienmäßig mit Selbsteinzug und Anschlagdämpfung. Durch Verwendung von Aluminium-Laufschienen gleiten die Türen beinahe geräuschlos. Sicheres Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Stahlfachböden - 2 im Grundelement, 1 im Aufsatzelement, graphitschwarz RAL 9011 lackiert für 5 Ordnerhöhen. Türen mit perforierter Akustikfront mit Akustikvliesfüllung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1956 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
432 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Türart:
Schiebetüren, akustisch wirksam
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,75*
€ 1.445,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,39*
€ 1.415,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.177,49*
€ 1.401,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,65*
€ 1.346,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,35*
€ 1.297,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,52*
€ 1.231,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.