| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-499657 Herst.-Nr.: 777122D9 EAN/GTIN: 4250633344576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrankkombination mit Hängeregistraturschüben, Breite 1200 mm, lichtgrau / lichtgrau.
Mit komfortablem Selbsteinzug inkl. Dämpfung.
Schrankkombination bestehend aus einem Grundelement mit 3 Hängeregistraturschüben und einem offenen Aufsatzelement. Klare Fronten, sanfter Einzug. Die offene Variante als Aufsatzelement, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte aus Stahl (11 mm). 3 Auszüge, 2-bahnig, für Hängeregistratur DIN A4 quer. Schlanker Metallgriff in klassisch-eleganter Optik. Schubladen mit geschlossenem Boden auf kugelgelagerten, verdeckten Teleskopschienen, voll ausziehbar, belastbar bis zu 75 kg. Doppelauszugsperre. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1956 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 432 mm | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Fachböden: | 1 Stück | Fachbodenfarbe: | lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mauser, 499657 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Akustikmöbel, Akustikschrank, Akustikschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Kombischrank, Kombischränke, Metallschrank, Metallschränke, offen, offener Schrank, offene Schränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Schränke ohne Türen, Schrank ohne Türen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |