| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-499677 Herst.-Nr.: 050653 EAN/GTIN: 4032053414707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobile Luftentfeuchter, Luftvolumenstrom 580 m³/h, Entfeuchtungsleistung 30 l/24h.
Einfaches Aufstellen - sofort einsatzbereit. Automatische Heißgasabtauung - ungestörter Betrieb auch im Dauereinsatz. Geräuscharmer Betrieb. Großer Arbeitsbereich von 0 bis 35 °C / bei 30 °C bis 95% Luftfeuchtigkeit.
Eingebauter Hygrostat. Stabiles Stahlgehäuse, pulverbeschichtet. Inklusive Betriebsstundenzähler - daher auch für die Vermietung geeignet. Heißgasabtauung. Wasserauffangbehälter 6 Liter. Modular erweiterbar. Stapelbar. Entfeuchtungsleistung 30 l/24h. Luftvolumenstrom 580 m³/h. Leistungsaufnahme 0,65 kW. Länge x Breite x Höhe 570 x 480 x 980 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Luftentfeuchter | Entfeuchtungsleistung: | 30/24 l/h | Breite: | 570 mm | Gewicht: | 34 kg | Höhe: | 980 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |