Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer E-Serie, E 8, Luftvolumen 420 m³/h, LxBxH 530 x 285 x 395 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer E-Serie
Elektroheizer E-Serie
Elektroheizer E-Serie
Artikel-Nr.:
     103-499686
Hersteller:
     Kroll energy GmbH
Herst.-Nr.:
     000143-05
EAN/GTIN:
     4032053431032
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Elektroheizer E-Serie, E 8, Luftvolumen 420 m³/h, LxBxH 530 x 285 x 395 mm.

Komfortable Wärme bei Kälteeinbrüchen oder in Übergangszeiten. Geruchsfrei und ohne Sauerstoffverbrauch. Eingebauter Raumthermostat, auch als Frostwächter einsetzbar. Im Sommer auch als Ventilator verwendbar.

Ideal für die Beheizung von kleinen bis mittleren Räumen und als Frostschutzwächter. Die kleineren Modelle sind zudem perfekte Zusatzheizungen in großen Räumen. Für Werkstätten, Gärtnereien, Verkaufs- und Ausstellungsräume, Lagerräume, Baustellen, Baucontainern uvm. Effizient: die Warmluft wird elektrisch direkt über Widerstandsheizungen und Wärmeverteilung mittels Axialgebläse dem Raum zugeführt. Komfortabel: durch den elektrischen Betrieb benötigen die E-Heizer keinen Sauerstoff und sind dadurch in schlecht oder nicht belüfteten Räumen optimal einzusetzen. Keine weitere Installation notwendig. Die Warmlufttemperatur ist einstellbar und wird mittels Thermostat geregelt. Robust und sicher: alle Geräte sind VDE-geprüft und zusätzlich thermisch mittels Bimetallschalter abgesichert. Die Heizelemente haben einen vor Korrosion geschützten Mantel, die Gehäuse bestehen aus verzinktem Stahlblech und sind zusätzlich pulverbeschichtet. Die Konstruktion ist standsicher umgesetzt. Mobil und leicht transportierbar. Kompakte Abmessungen ermöglichen Einsatz auf kleinstem Raum. Länge x Breite x Tiefe 530 x 285 x 395 mm. CEE-Stecker. Temperaturerhöhung 41 K.

Anschluss CEE 16A.
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Länge:
530 mm
Höhe:
395 mm
Luftvolumen max.:
420 m³/h
Schalldruckpegel:
56 dB(A)
Nennwärmebelastung:
4/8 kW
Anschlussspannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: Kroll, 499686 49, Heizelement, Heizelemente, Heizgerät, Heizgeräte, Heizkörper, Heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,41*
€ 1.397,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,78*
€ 1.355,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.127,39*
€ 1.341,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,60*
€ 1.295,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,43*
€ 1.255,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,82*
€ 1.205,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.