Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter, Entfeuchtungsleistung 80l/24h, LxBxH 615 x 620 x 860 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter
Artikel-Nr.:
     103-499700
Hersteller:
     Kroll energy GmbH
Herst.-Nr.:
     038856-02
EAN/GTIN:
     4032053374797
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter, Entfeuchtungsleistung 80l/24h, LxBxH 615 x 620 x 860 mm.

Einfach aufzustellen und sofort einsatzbereit. Geräuscharmer Betrieb. Automatische Heißgasabtauung - ungestörter Betrieb auch im Dauereinsatz. Die elektrische Zusatzheizung erhöht die Raumtemperatur und verbessert die Entfeuchtungsleistung. Lange Lebensdauer - leicht zu reinigen.

Ideal im Neubau, bei Renovierung sowie bei Wasserschäden. Die automatische Heißgasabtauung sichert einen ungestörten Betrieb auch im Dauereinsatz. Das bedeutet erhöhten Wirkungsgrad und sehr kurze Betriebsunterbrechungen. Einsetzbar bei 0 bis 35 °C und 30 bis 95% Luftfeuchtigkeit. Die elektrische Zusatzheizung (2 kW) erhöht die Raumtemperatur bei kalter Witterung und verbessert dadurch die Entfeuchtungsleistung. Der robuste und leicht zu reinigende Langzeitfilter erhöht die Lebensdauer des Geräts. FCKW-freies Kältemittel zum Schutz der Umwelt. Eine Leuchtdiodenanzeige informiert über den Betriebszustand. Elektronische Steuerung und Sicherheit für eine vollautomatische Funktion. Inklusive Betriebsstundenzähler - daher auch in der Vermietung einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Luftentfeuchter
Entfeuchtungsleistung:
80/24 l/h
Breite:
620 mm
Gewicht:
52 kg
Höhe:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Kroll, 499700 49, Raumluftreiniger, Raumreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.607,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.835,27*
€ 3.373,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.757,25*
€ 3.281,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.729,67*
€ 3.248,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.669,43*
€ 3.176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.621,91*
€ 3.120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.607,08*
€ 3.102,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.