Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlepperanhänger, Allrad-Achsschemel-Lenkung, Tragfähigkeit 3 t, Ladefläche 2,5 x 1,25 m, verkehrsrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlepperanhänger
Schlepperanhänger
Schlepperanhänger
Artikel-Nr.:
     103-499827
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     499827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschemel-Lenkung
Schwerlastanhänger
drehschemel lenkung
Schlepperanhänger, Allrad-Achsschemel-Lenkung, Tragfähigkeit 3 t, Ladefläche 2,5 x 1,25 m, verkehrsrot.

Kleiner Wendekreis - Lenkeinschlag 45°. Umsteckbare Deichsel, beidseitige Anhängerkupplung. Exakter Spurlauf im Zug. Spurstangen und Lenkstangen mit wartungsfreien Kugelköpfen. Imprägnierte Holz-Ladefläche für witterungsbeständige und schonende Lastauflage. Stabile Stahlschweißkonstruktion. Wartungsarm. Langlebig. Nach den Sicherheitsbestimmungen der UVV 48 Flurförderfahrzeuge BGV D27.

Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen, Seitenwänden oder als Zurrösen. Bis 5 Tonnen Tragfähigkeit Zugösen-Ø 35 mm, ab 8 Tonnen 40 mm. Räder mit doppelter Kugellagerung. Praktische Dreieckdeichsel, hochstellbar, mit Fallsicherung. Extrem kleiner Wendekreis - Lenkeinschlag 40°.

Die technische Besonderheit dieser Anhänger erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.

Feststellbremse, Gummiachs- und Blattfederung, CSE-Bereifung, Bordwände und sonstiges Zubehör sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bei 6 km/h:
3 t
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Ladehöhe:
510 mm
Lenkung:
Allrad-Achsschenkel
Ladeflächenmaterial:
Nadelholz
Eigenschaft:
umsteckbare Deichsel
Radausführung:
Vollgummireifen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 499827 49, Abschleppanhänger, Abschlepphänger, Abschleppwagen, Abschleppwägen, Anhänger, Anhängerwagen, Anhängerwägen, Schlepperanhänger, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.217,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.535,78*
€ 4.207,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.420,47*
€ 4.070,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.386,27*
€ 4.029,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.289,30*
€ 3.914,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.229,43*
€ 3.843,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.217,15*
€ 3.828,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.