| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-499912 Herst.-Nr.: 499912 EAN/GTIN: 4054666010978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plattformtreppe, mit Gitterrosteinlagen, Plattformgröße 810 x 510 mm, 6 Stufen.
Bequemer Aufstieg - durch 48° Neigungswinkel. Flexibel konfigurierbar - 2 verschiedene Stufeneinlagen. Mobil - durch spurlose Lenk- und Bockrollen.
Ideal für den Einsatz in Lager und Produktion. Serienmäßig ohne Tür. Erweiterung mit einer selbstschließenden Schwenktüre (siehe Zubehör). Gefertigt und geprüft nach EN 14122.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stufen inkl. Plattform: | 6 Stück | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012, lichtgrau RAL 7035 | Plattformbreite: | 510 mm | Plattformtiefe: | 810 mm | Aufstieg: | einseitig | Ausführung Aufstieg: | einseitig | Stufenmaterial: | Gitterrost |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 6 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 499912 49, Eigenfertigung, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Treppe, Treppen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |