Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank ECO, HxBxT 1030 x 1000 x 420 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank ECO
Rollladenschrank ECO
Rollladenschrank ECO
Artikel-Nr.:
     103-502185
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     32420-00
EAN/GTIN:
     4025314286199
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank ECO, HxBxT 1030 x 1000 x 420 mm, lichtgrau.

Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde, leichtgängig und geräuscharm, mit Überstand. Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

Korpus aus 0,88 mm starkem, stabilem Stahlblech, pulverbeschichtet. Schließleisten aus Aluminium in Farbe des Rollladens, Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Fachböden aus Stahlblech, im 15-mm-Raster höhenverstellbar. Traglast pro Fachboden ca. 50 kg. Sockelhöhe ca. 100 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1030 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
lichtgrau
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Ordnerhöhen:
2.5 Stück
Rollladenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Sideboard, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, C+P, 502185 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,84*
€ 477,64*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,59*
€ 521,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291189
ab € 70,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291188
ab € 71,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.