Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Ø 500 mm, Funkuhrwerk, mit Balken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, Ø 500 mm
Wanduhr, Ø 500 mm
Artikel-Nr.:
     103-503034
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B043 1511 2161N
EAN/GTIN:
     4030275000029
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr, Ø 500 mm, Funkuhrwerk, mit Balken.

Ideal für Werkhallen und Büros. Mineralglasfront.

Hochwertige, robuste Uhr mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse, grauweiß RAL 9002. Zifferblatt aus Kunststoff, weiß mit schwarzem Aufdruck. Ø 500 mm.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Funkuhren Einfach nur Batterie einsetzen, und Ihre neue Funkuhr stellt sich automatisch ein. Umstellung Sommer- / Winterzeit erfolgt automatisch.

Die Uhren sind auch in Ø 600 mm und Ø 800 mm erhältlich. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grauweiß RAL 9002
Zifferblatt:
mit Balken
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
500 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, bahnhofsuhr, bürk bahnhofsuhr, 503034 49, Funkuhren, Funkwanduhren, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,47*
€ 492,93*
€ 4,95*
ab € 415,07*
€ 493,48*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 460,46*
€ 541,81*
Frei Haus
ab € 507,45*
€ 587,44*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,93*
€ 586,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,42*
€ 551,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,79*
€ 545,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.