Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm, Funkuhrwerk, mit Balken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm
Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-503040
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B068 041R 2130MO
EAN/GTIN:
     4030275000074
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm, Funkuhrwerk, mit Balken.

Die Universelle. Sekundenzeiger. Mineralglasfront.

Gehäuse Aluminium grauweiß pulverlackiert, RAL 9002. Zifferblatt Kunststoff weiß. Sekundenzeiger. Mineralglas. Ø 400 mm.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Funkuhren Einfach nur Batterie einsetzen, und Ihre neue Funkuhr stellt sich automatisch ein. Umstellung Sommer- / Winterzeit erfolgt automatisch.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grauweiß RAL 9002
Zifferblatt:
mit Balken
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Uhrwerk:
Funkuhr
Durchmesser:
400 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: 503040 49, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.