Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm, Quarzuhrwerk, mit Zahlen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm
Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-503041
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B068 041Q 2120MO
EAN/GTIN:
     4030275000081
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Wanduhr - die Universelle, Ø 400 mm, Quarzuhrwerk, mit Zahlen.

Die Universelle. Sekundenzeiger. Mineralglasfront.

Gehäuse Aluminium grauweiß pulverlackiert, RAL 9002. Zifferblatt Kunststoff weiß. Sekundenzeiger. Mineralglas. Ø 400 mm.

Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grauweiß RAL 9002
Zifferblatt:
mit Zahlen
Form:
rund
Gehäusematerial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Uhrwerk:
Quarzuhr
Durchmesser:
400 mm
Ausführung Zifferblatt:
weiß
Ausstattung:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: 503041 49, Großuhr, Großuhren, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 128,08*
€ 160,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,52*
€ 181,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.