| |
|
| Artikel-Nr.: 103-503057 Herst.-Nr.: B065 8383 1-57 EAN/GTIN: 4030275000241 |
| |
|
| | |
| Wanduhr aus ABS-Kunststoff, silber, Ø 300 mm, Zifferblatt schwarz, Quarzuhrwerk.
Übersichtliches Design. Schlagfestes ABS-Gehäuse Ø 300 mm und Mineralglasfront. Mit Sekundenzeiger.
Gehäuse aus ABS-Kunststoff, silberfarben. Ø 300 mm. Zifferblatt schwarz mit Zahlen.
Funkuhren Einfach nur Batterie einsetzen und Ihre neue Funkuhr stellt sich automatisch ein. Umstellung Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch. Quarzuhren Ideal, wenn Sie sich in einer für Funkwellen schwachen Region oder in einem Gebäude mit Stahlträgern befinden. Hier kann die Funktion einer Funkuhr beeinträchtigt sein. Lieferung aller Uhren inklusive Batterie. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | silber | Zifferblatt: | mit Zahlen | Form: | rund | Gehäusematerial: | ABS-Kunststoff | Uhrwerk: | Quarzuhr | Durchmesser: | 300 mm | Ausführung Zifferblatt: | schwarz | Ausstattung: | inkl. Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 503057 49, Funkuhr, Funkuhren, Funkwanduhr, Funkwanduhren, Homeoffice, Home office, Industrieuhr, Industrieuhren, Quarzuhr, Quarzuhren, Uhr, Uhren, Wanduhren, Zeitanzeige, Zeitanzeigen, Zeituhr, Zeituhren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,75* | € 57,76* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,31* | € 59,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,36* | € 59,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,55* | € 60,20* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,65* | € 66,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|