Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzlaufrost, pro lfd. m, ohne Anschrägung, Breite 800 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Holzlaufrost, pro lfd. m
Artikel-Nr.:
     103-503079
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14010
EAN/GTIN:
     4260061890774
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holzlaufrost, pro lfd. m, ohne Anschrägung, Breite 800 mm.

Für Maschinen- und Steharbeitsplätze. Trittsicher (R11) und anti-ermüdend. Aufrollbar. Ideal bei Zerspanungsabfällen.

Aus getrockneten, gerillten Buchenholzleisten. Verzugs- und spannungsfrei. Gummifüße resistent gegen Öl. Spannseile aus rostfreiem Edelstahl. Rutschhemmend R11, Verdrängung V10. Miteinander verbindbar. Temperaturbeständig von -20°C bis +100°C. Leistenbreite 80 mm. Laufrosthöhe 35 mm. Gewicht 13 kg/m². Rollenlänge max. 10 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Verbindungskrallen auf Anfrage erhältlich. Auf Anfrage auch in den Höhen 45, 55, 70 oder 100 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Buchenholz
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Farbe:
Buche
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
10.4 kg
Flächengewicht:
13 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, miltex antiermüdungsmatte, 503079 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenroste, Fußmatte, Fußmatten, Holzlaufrost, Holzlaufroste, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 121,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 121,93*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 130,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 135,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,14*
€ 155,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 155,23*
€ 184,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 151,48*
€ 180,26
pro Meter
ab 3 Meter
€ 149,97*
€ 178,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 143,64*
€ 170,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 134,90*
€ 160,53
pro Meter
ab 500 Meter
€ 125,14*
€ 148,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.