Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
Industriematte, rutschhemmend, 10-m-Rolle, schwarz, Breite 1000 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-503121
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
90071
EAN/GTIN:
4250619602966
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Industriematte, rutschhemmend, 10-m-Rolle, schwarz, Breite 1000 mm.
Geeignet bei starker Verschmutzung, Öl- und Spananfall. Hohe Rutschhemmung R11/V10 GUV-R 181. Resistent gegen gebräuchliche Chemikalien.
Aus Recycling-PVC. Robuste Matte, schwarz, mit profilierter und gefräster Lauffläche. Resistent gegen Öle, Fette und die meisten gebräuchlichen Chemikalien. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe 15 mm. Gewicht 7,8 kg/m².
Zwischenbreiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Material:
Recycling-PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
72 kg
Flächengewicht:
7.2 kg/m²
Ausführung:
Bodenrost
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplatz-bodenbelag b.1000mm schwarz
,
bodenrost pvc
,
bodenrost
,
EHA
,
503121 49
,
Anti-Rutschmatte
,
Anti-Rutschmatten
,
Arbeitsmatte
,
Arbeitsmatten
,
Arbeitsplatzmatte
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Chemikalienresistente Matte
,
Chemikalienresistente Matten
,
Drainage-Matte
,
Drainage-Matten
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Industriematte
,
Industriematten
,
Matte
,
Matten
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Ölresistente Matte
,
Ölresistente Matten
,
Sicherheitsmatte
,
Sicherheitsmatten
,
Trittmatte
,
Trittmatten
,
Werkstattmatte
,
Werkstattmatten
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 716,66*
€ 798,05*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 738,43*
€ 803,88*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 773,11*
€ 841,34*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 780,87*
€ 851,57*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 716,28*
€ 854,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,05*
€ 949,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,78*
€ 919,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 765,06*
€ 910,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,30*
€ 897,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,93*
€ 879,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,66*
€ 852,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz / gelb.
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,22*
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz.
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,35*
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Längsseite, pro lfd. m, max. Länge 30 m, schwarz / gelb.
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,93*
Zubehör
Kante abgeschrägt, für Industriematte Längsseite, pro lfd. m, max. Länge 30 m, schwarz.
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen