Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Flächenschutz, Typ CC, 1-m-Stück, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Knuffi® Flächenschutz
Artikel-Nr.:
     103-505348
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     14012
EAN/GTIN:
     4251182800063
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Warnprofil
Knuffi® Flächenschutz, Typ CC, 1-m-Stück, schwarz / gelb.

Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Flexibel und alterungsbeständig.

Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden , z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 1-m-Stücke.
Weitere Informationen:
Typ:
CC
Profil:
Flächenschutz
Querschnitt:
Trapez
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz typ c, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, SHG, 505348 49, Anfahrschutz, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutzprofil, Schutzprofile, Wandprallschutz, Warnprofile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,44*
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 23,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 23,47*
€ 4,70*
ab € 22,30*
€ 33,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.