Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Technische Reiniger
>
Kaltreiniger
>
Artikel
Kleinteilereiniger mobil, HxBxT 920 x 790 x 490 mm, für 50-l-Fass.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
IBS Scherer
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-505469
Hersteller:
IBS Scherer
Herst.-Nr.:
2120018
EAN/GTIN:
4030209001061
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Kleinteilereiniger mobil, HxBxT 920 x 790 x 490 mm, für 50-l-Fass.
Mobile, professionelle Reinigung, fahrbar im Sackkarrenprinzip. Zur Reinigung mittelgroßer und schwerer Teile (bis 100 kg). Robuste Konstruktion, hohe Tragfähigkeit und mechanische Belastbarkeit. Wartungsfreie, selbstansaugende Kreislaufpumpe. Made in Germany.
Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische) entwickelt. Dieses fahrbare Gerät mit Rädern (Sackkarrenprinzip) ist für den mobilen Einsatz an wechselnden Orten geeignet. Mit einer mittelgroßen Arbeitsfläche (790 x 490 mm), der Arbeitshöhe von 920 mm und der Tragfähigkeit bis 100 kg ist dieser Pinselwaschtisch zur Reinigung mittelgroßer und schwererer Teile geeignet. Die stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste, verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann. Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar. Die einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei. Teilereiniger ohne Spezialreiniger.
Mit Reinigungspinsel, Borstenausführung grob.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
920 mm
Arbeitsflächenbreite:
790 mm
Arbeitsflächentiefe:
490 mm
Für Fassgröße:
50 Liter
Tragfähigkeit:
100 kg
Lieferumfang:
Gerät einzeln
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Ausführung:
fahrbar
Ausführung Pumpe:
selbstansaugende Kreislaufpumpe
Prüfzeichen:
GS-geprüft
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
Teilereiniger
,
Teilereinigungsgerät
,
Teilewaschanlage
,
Teilewaschautomat
,
Teilewaschgerät
,
kaltreiniger 50 l
,
industriereiniger
,
ibs scherer kaltreiniger
,
IBS Scherer
,
505469 49
,
Industriereinigungsmittel
,
Kleinteilereiniger
,
Manuelle Teilereinigung
,
Manuelle Teilereinigungen
,
Pinselwaschtisch
,
Pinselwaschtische
,
Reinigen
,
Reiniger
,
Reinigung
,
Reinigungen
,
Reinigungsgerät
,
Reinigungsgeräte
,
Reinigungsmittel
,
Reinigungstisch
,
Reinigungstische
,
Teilereinigung
,
Teilereinigungen
,
Teilereinigungsgeräte
,
Teilewaschgeräte
,
Teilewaschtisch
,
Teilewaschtische
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,62*
€ 805,53*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 727,92*
€ 824,08*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,07*
€ 835,34*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,37*
€ 842,68*
Lager 4682
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 763,43*
€ 845,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,53*
€ 958,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,60*
€ 932,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 775,77*
€ 923,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,90*
€ 895,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,01*
€ 872,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS-Auffangwanne Typ WF
IBS Scherer
2120021
ab € 193,65*
Zubehör
IBS-Pumpenset Typ F/F2
IBS Scherer
2222040
ab € 466,02*
Zubehör
IBS-Schutzhandschuhe - 5er-Pack Größe XL
IBS Scherer
2050073
ab € 27,65*
Zubehör
IBS-Schutzhandschuhe - 5er-Pack Größe XXL
IBS Scherer
2050081
ab € 31,70*
Zubehör
IBS-Schutzhandschuhe - 5er-Pack, Größe L
IBS Scherer
2222093
ab € 31,92*
Zubehör
Spritzschutz für IBS-Teilereinigungsgerät Typ F2
IBS Scherer
2222005
ab € 123,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen