Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollengabel für Minilift, aus Edelstahl, Anschluss QCS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollengabel für Minilift
Rollengabel für Minilift
Artikel-Nr.:
     103-505687
Hersteller:
     Hallins
Herst.-Nr.:
     M5015000
EAN/GTIN:
     7350021230256
Suchbegriffe:
Gabel Minilift
Kistengabel
Miniliftgabel
Rollengabel
Rollengabel für Minilift, aus Edelstahl, Anschluss QCS.

Aus hochwertigem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Anschlussart:
QCS
Tragbreite:
288 mm
Gabellänge:
500 mm
Gabelweite:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: gabel minilift, 505687 49, Gabel, Gabeln, Miniliftzubehör, Miniliftzubehöre, Rollengabeln, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,93*
€ 657,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,40*
€ 651,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,95*
€ 556,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.