Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Behälterregal
>
Reifenserviceregal
>
Reifenregal
>
Artikel
Reifenregal, verzinkt, doppelseitig, 6 Ebenen, Grundfeld.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-505964
Hersteller:
Scholz
Herst.-Nr.:
Y6D-GF
EAN/GTIN:
4260035212540
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Reifenregal, verzinkt, doppelseitig, 6 Ebenen, Grundfeld.
Passend für Kfz-Reifen und Felgen bis 255 mm Breite. Geringer Montageaufwand. Oberfläche sendzimirverzinkt. Verstellraster der Reifenebenen 60 mm.
Die angegebene Raumhöhe gilt bei Reifendurchmesser von max. 685 mm. Ist der Reifendurchmesser größer, muss der Raum entsprechend höher sein. Bei Einzelregalen ab 4 Ebenen sind sowohl Wand- als auch Bodenbefestigungen zwingend nötig. Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen für Massivmauerwände (wie z.B. Beton und Kalksandstein) sowie Bodenbefestigungen (für Estrich und Beton) enthalten. Wichtige Hinweise Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wand- und Bodenbefestigungen NICHT für Ihre Wand bzw. für Ihren Boden geeignet sind! Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Bitte beachten Sie auch unbedingt unsere mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung! Außenmaße Grundregal Bodenbreite + 50 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mm Bitte beachten: Doppelregale müssen mit den mitgelieferten Wand- und Bodenbefestigungsutensilien (geeignet für Estrich und Beton) im Boden verschraubt werden.
Auf Anfrage auch zur Lagerung von LKW-Reifen lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Regalausführung:
doppelseitig
Regalhöhe:
4380 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamttiefe:
1060 mm
Bodenbreite:
1020 mm
Bodentiefe:
300 mm
Traglast pro Reifenebene:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Ebenen:
6 Stück
... >
Lager
>
Regale
>
Warenpräsentationsregale
Weitere Suchbegriffe:
reifen regal
,
reifenregale scholz
,
505964 49
,
Doppelregal
,
Doppelregale
,
Felgenregal
,
Felgenregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Räderregale
,
Regal
,
Regale
,
Reifenlager
,
Reifenlagerung
,
Reifenregale
,
Steckregal
,
Steckregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,81*
€ 1.231,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,97*
€ 1.206,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.003,83*
€ 1.194,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,45*
€ 1.148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,32*
€ 1.101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,33*
€ 1.033,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reifen-Markierungssystem, VE 20 Stück, Reifenfrontschild mit Gummi.
Scholz
001437
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen