| |
|
| Artikel-Nr.: 103-506561 Herst.-Nr.: 506561 EAN/GTIN: 4061753002754 |
| |
|
| | |
| Design-Vitrine, halbhoch, HxBxT 1280 x 820 x 420 mm, ohne Beleuchtung.
Hochwertige Aluminiumprofile silber eloxiert, Wände und Türen aus 4 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, Fachböden stufenlos in der Höhe verstellbar. Mit abgeschrägten Ecken für ein exklusives Design, wahlweise mit oder ohne Beleuchtung. Die Bodenplatte ist unten hohl gefräst, mit Platz für die verdeckt montierten Rollen für den mobilen Einsatz oder für den Trafo der optionalen Niedervoltbeleuchtung.
Türen werden über eine vertikale Aluminiumachse in der gesamten Höhe ohne Scharniere gehalten und gedreht. Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Oben und unten MDF-Dekorplatte in Alusilber RAL 9006. Schienensystem mit Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar.
Design-Vitrinen werden zerlegt angeliefert. Die Aluminiumprofile sind werkseitig dauerhaft mit den ESG-Sicherheitsgläsern verbunden. Der Auf- und Abbau ist durch ein neuartiges, einfaches Steck- und Fixiersystem in kurzer Zeit erledigt. Die Vitrinen können bei Nichtgebrauch oder für einen anderen Einsatzort problemlos wieder demontiert werden, daher auch ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen. Die Verpackung ist wiederverwendbar und dient als Transport- oder Lagerverpackung.
Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1280 mm | Breite: | 820 mm | Tiefe: | 420 mm | Glasmaterial: | ESG-Sicherheitsglas | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Anzahl Fachböden: | 2 Stück | Fachbodenmaterial: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Ausführung: | halbhoch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, eurokraft pro, 506561 49, Ausstellungsvitrinen, Glaskasten, Glaskästen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke |
| | |
| |