Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Vitrine, mit Unterschrank, HxBxT 1800 x 520 x 520, ohne Beleuchtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Vitrine
Design-Vitrine
Artikel-Nr.:
     103-506562
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     506562
EAN/GTIN:
     4061753002761
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Standardvitrine
Design-Vitrine, mit Unterschrank, HxBxT 1800 x 520 x 520, ohne Beleuchtung.

Hochwertige Aluminiumprofile silber eloxiert, Wände und Türen aus 4 mm starkem ESG-Sicherheitsglas, Fachböden stufenlos in der Höhe verstellbar. Mit abgeschrägten Ecken für ein exklusives Design, wahlweise mit oder ohne Beleuchtung. Die Bodenplatte ist unten hohl gefräst, mit Platz für die verdeckt montierten Rollen für den mobilen Einsatz oder für den Trafo der optionalen Niedervoltbeleuchtung.

Türen werden über eine vertikale Aluminiumachse in der gesamten Höhe ohne Scharniere gehalten und gedreht. Sicherheitszylinderschloss, 2 Schlüssel. Oben und unten MDF-Dekorplatte in Alusilber RAL 9006. Schienensystem mit Spots à 20 Watt, stufenlos höhenverstellbar. Die Unterschränke haben eine stabile Rahmeneinfassung aus Aluminium, silber eloxiert. Korpus und Fachboden aus melaminharzbeschichteten MDF-Platten in Alusilber RAL 9006.

Design-Vitrinen werden zerlegt angeliefert. Die Aluminiumprofile sind werkseitig dauerhaft mit den ESG-Sicherheitsgläsern verbunden. Der Auf- und Abbau ist durch ein neuartiges, einfaches Steck- und Fixiersystem in kurzer Zeit erledigt. Die Vitrinen können bei Nichtgebrauch oder für einen anderen Einsatzort problemlos wieder demontiert werden, daher auch ideal für den Einsatz auf Messen und Ausstellungen. Die Verpackung ist wiederverwendbar und dient als Transport- oder Lagerverpackung.

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
520 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Ausführung:
mit Unterschrank
Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, eurokraft pro, 506562 49, Ausstellungsvitrinen, Glaskasten, Glaskästen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,91*
€ 1.123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,47*
€ 1.112,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 925,12*
€ 1.100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,70*
€ 1.067,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,02*
€ 1.024,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,46*
€ 948,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.