| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-506571 Herst.-Nr.: 506571 EAN/GTIN: 4061753002846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stellwand- und Paraventsystem, HxBxT 1800 x 600 x 18 mm, ESG-Glas weiß matt.
Das leichte und flexible System basiert auf einem filigranen, vertikalen Funktions- und Einfassungsprofil aus Aluminium, silber eloxiert. Durch eine ausgeklügelte Steck- und Fixierverbindung lassen sich die Stellwände winkelvariabel im Radius bis 360° miteinander verbinden. Alle Verbindungsteile sind aus hochwertigem Stahl und garantieren so eine lange Lebensdauer.
Bitte beachten Sie, dass für einzelne Elemente und lineare Verbindungen zwingend Metall-Tellerfüße erforderlich sind (siehe Zubehör). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 1800 mm | Gesamtbreite: | 600 mm | Gesamttiefe: | 18 mm | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Wandmaterial: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Wandfarbe: | mattweiß | Wandstärke: | 4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-stellwand höhe 1800mm, leichtparavent, eurokraft pro, 506571 49, Bürotrennwände, Glastrennwand, Glastrennwände, Glaswand, Glaswände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewand, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Paravents, Paraventsystem, Paraventsysteme, Präsentation, Präsentationen, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Spuckschutz, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwand, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |