Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- und Lagersteckregal, Bodenbreite 1000 mm, 6 Böden, Grundfeld mit Tiefe 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Industrie- und Lagersteckregal
Artikel-Nr.:
     103-507220
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     481103
EAN/GTIN:
     4260035211741
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Industrie- und Lagersteckregal, Bodenbreite 1000 mm, 6 Böden, Grundfeld mit Tiefe 800 mm.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kastenkonstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Regalaussteifung Durch mitgelieferte Kreuzdiagonale in jedem Grundfeld und in jedem zweiten Anbaufeld nötig.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 50 mm, Bodentiefe + 20 mm. Außenmaße Anbauregal: Bodenbreite + 10 mm, Bodentiefe + 20 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
800 mm
Fachlast:
270 kg
Regalhöhe:
2280 mm
Gesamtbreite:
1050 mm
Feldlast:
2500 kg
Konstruktion:
gesteckt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, scholz grundregal, 507220 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,10*
€ 374,73*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,61*
€ 381,53*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
081003
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.