Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre aus Stahl, Modell: Ladekarre, Tragfähigkeit 250 kg, pannensichere Vollgummibereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre aus Stahl
Sackkarre aus Stahl
Sackkarre aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-507558
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     507558
EAN/GTIN:
     4054666000870
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre aus Stahl, Modell: Ladekarre, Tragfähigkeit 250 kg, pannensichere Vollgummibereifung.

Leichtes Ankippen durch große Hebelwirkung und geringem Eigengewicht. Einfaches Handling durch leichtgängige Radausstattung mit Wälzlagerung. Breite Auflagefläche für sperrige Ladegüter. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten.

Fest verschweißt, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 und bewährt im täglichen Einsatz. Durch die leichtgängige Radausstattung mit Wälzlagerung lässt sich Schweres leicht bewegen. Eine hochbelastbare Schaufel aus Stahlblech rundet diese Premium-Sackkarre ab. Ideal für Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpakete, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränke.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladekarre
Tragfähigkeit:
250 kg
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufeltiefe:
160 mm
Radausführung:
Vollgummireifen
Raddurchmesser:
200 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, eurokraft pro, 507558 49, Allzweckkarre, Allzweckkarren, Eigenfertigung, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren, Universalkarre, Universalkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.