| |
|
| Artikel-Nr.: 103-507574 Herst.-Nr.: 07800 02 04 EAN/GTIN: 4031022020086 |
| |
|
| | |
| Euro-Format-Stapelbehälter, Wände und Boden geschlossen, LxBxH 300 x 200 x 75 mm, gelb, VE 5 Stk.
Für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport. Auch mit Deckel problemlos stapelbar. Hohe Stabilität. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen. Größen auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt. Rollenbahngeeignet. Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
Die Behälter erhalten Sie in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Heißprägedruck auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Volumen: | 2.8 Liter | Außenlänge: | 300 mm | Außenbreite: | 200 mm | Außenhöhe: | 75 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | gelb | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C | Ausführung Stapelbehälter: | Wände und Boden geschlossen | Innenbreite: | 157 mm | Innenlänge: | 255 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 507574 49 (etb01ge), Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff |
| | |
| |