| |
|
| Artikel-Nr.: 103-510286 Herst.-Nr.: 702765 EAN/GTIN: 4021177027658 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Hängeschrank, HxBxT 600 x 900 x 320 mm, 2 Fachböden.
Ideal in Feuchträumen, Kühlräumen, Labors und Großküchen bzw. überall, wo gute Hygieneeigenschaften gefragt sind. Beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Verschleiß- und korrosionsbeständig. Leichte Reinigung und Desinfektion, z.B. mit Dampfstrahlgeräten. Langlebig, wertbeständig und robust gegen mechanische Einwirkungen.
Schränke komplett aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Abschließbar mit Zylinderschloss. Fachböden im 20-mm-Raster höhenverstellbar. Tragfähigkeit je Boden ca. 45 kg. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 900 mm | Tiefe: | 320 mm | Gehäusematerial: | Edelstahl 1.4301, V2A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, 510286 49, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Hängeschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Wandschränke |
| | |
| |