| |
|
| Artikel-Nr.: 103-510371 Herst.-Nr.: 510371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universalschrank mit Flügeltüren und 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 915 x 421 mm, Korpus und Türen lichtgrau.
Allroundschränke für Betrieb und Büro mit herausragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Inklusive vier lichtgrauer, höhenverstellbarer Fachböden. Schneller und einfacher Aufbau. Tragkraft 250 kg.
Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Drehzylinderschloss. Serienmäßig mit 4 lackierten Fachböden, lichtgrau RAL 7035, im 46-mm-Raster höhenverstellbar.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Allroundschränke für Betrieb und Büro mit herausragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 915 mm | Tiefe: | 421 mm | Gehäusetraglast: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, eurokraft universalschrank hxbxt 1950 x 915 x 421 mm lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, eurokraft basic, 510371 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltür, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| |