Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank mit Flügeltüren und 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 915 x 421 mm, Korpus lichtgrau / Türen enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschrank mit Flügeltüren und 4 Fachböden
Universalschrank mit Flügeltüren und 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     103-510373
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     510373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank mit Flügeltüren und 4 Fachböden, HxBxT 1950 x 915 x 421 mm, Korpus lichtgrau / Türen enzianblau.

Allroundschränke für Betrieb und Büro mit herausragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Inklusive vier lichtgrauer, höhenverstellbarer Fachböden. Schneller und einfacher Aufbau. Tragkraft 250 kg.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Drehzylinderschloss. Serienmäßig mit 4 lackierten Fachböden, lichtgrau RAL 7035, im 46-mm-Raster höhenverstellbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Allroundschränke für Betrieb und Büro mit herausragendem Preis-/Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
915 mm
Tiefe:
421 mm
Gehäusetraglast:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, eurokraft universalschrank hxbxt 1950 x 915 x 421 mm lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, eurokraft basic, 510373 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltür, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.