Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Universalschrank, lichtgrau, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Universalschrank
Fachboden für Universalschrank
Artikel-Nr.:
     103-510375
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     510375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Universalschrank, lichtgrau, VE 2 Stk.
Weitere Informationen:
Für Breite:
915 mm
Für Tiefe:
421 mm
Material:
Stahlblech, lackiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.