Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Artikel
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände und Boden geschlossen, LxBxH 800 x 600 x 320 mm, gelb, VE 2 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-510403
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
07032 02 04
EAN/GTIN:
4031022013569
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter gelb 127l
stapelbehälter
stapelbehälter gelb
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände und Boden geschlossen, LxBxH 800 x 600 x 320 mm, gelb, VE 2 Stk.
Für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport. Auch mit Deckel problemlos stapelbar. Hohe Stabilität. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen. Größen auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt. Rollenbahngeeignet. Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
Die Behälter erhalten Sie in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Heißprägedruck auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
127 Liter
Außenlänge:
800 mm
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
320 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
545 mm
Innenlänge:
740 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
510403 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Behälter stapelbar
,
Eurobehälter
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
Euronorm-Stapelkasten
,
Euronorm-Stapelkästen
,
Euro-Stapelbehälter
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoff-Kasten
,
Kunststoff-Kästen
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Stapelkasten
,
Kunststoff-Stapelkästen
,
Lagerbehälter
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelkasten
,
Stapelkästen
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Transportkiste aus Kunststoff
,
Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,14*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,64*
€ 95,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikettenhalter, 80 x 20 mm, aus Federstahl.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen