Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuergeschützter Sicherheitsschrank XXL, VDMA B, S2, S 60 P, HxBxT 1884 x 1282 x 559 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuergeschützter Sicherheitsschrank XXL
Feuergeschützter Sicherheitsschrank XXL
Feuergeschützter Sicherheitsschrank XXL
Feuergeschützter Sicherheitsschrank XXL
Artikel-Nr.:
     103-510643
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     43113
EAN/GTIN:
     5901468322244
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Sicherheitsschrank XXL, VDMA B, S2, S 60 P, HxBxT 1884 x 1282 x 559 mm.

Mit 60 Minuten Feuerschutz nach EN 1047-1 S 60 P für Dokumente. Feuertest eine Stunde bis 1090 °C sowie Sturztest aus 9,15 m Höhe.

Korpus und Türen mehrwandig. Spezielle Füllungen und Dichtungen zum Schutz vor Feuer und Löschwasser. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Scharniere und Beschläge 50 mm vorstehend. 886 mm breite Schränke einflügelig, Türanschlag rechts (auf Wunsch links ohne Mehrpreis). Serienmäßig eine Bohrung im Boden. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Brandschutz, Papiersicherung
Feuerschutz:
S 60 P nach EN 1047-1
Einbruchschutz:
VDMA B, S2 nach EN 14450
Höhe:
1884 mm
Breite:
1282 mm
Tiefe:
559 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
4 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s 60 p, brandschutzschrank, dokumentenschrank iss, 510643 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Brandschutz, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Datensicherungsschrank, Datensicherungsschränke, feuerbeständige Aktenschränke, Feuerbeständige Auszugsschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, Feuerbeständiger Auszugsschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Ordnerschrank, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahl-Sicherheitsschrank, Stahl-Sicherheitsschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.273,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.643,19*
€ 5.525,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.502,96*
€ 5.358,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.457,93*
€ 5.304,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.348,53*
€ 5.174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.283,27*
€ 5.097,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.273,95*
€ 5.086,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.