Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen, LxBxH 300 x 200 x 145 mm, grau, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Artikel-Nr.:
     103-510754
Herst.-Nr.:
     VE5-TK3145-1-GRA
EAN/GTIN:
     4031022090034
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter la-ka-pe grau
stapelbehälter
stapelbehälter grau
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen, LxBxH 300 x 200 x 145 mm, grau, VE 5 Stk.

Für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport. Größen auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt. Hohe Stabilität. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen. Rollenbahngeeignet. Auch mit Deckel problemlos stapelbar.

Die Behälter erhalten Sie in preisgünstigen Verpackungseinheiten.

Heißprägedruck auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
5.5 Liter
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
145 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Innenbreite:
152 mm
Innenlänge:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: 510754 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,56*
€ 60,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.