Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Regalkasten, aus Polypropylen, HxBxL 83 x 186 x 500 mm, VE 8 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Regalkasten
ESD-Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-510891
Herst.-Nr.:
     501861220
EAN/GTIN:
     4031022009593
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
ESD-Regalkasten, aus Polypropylen, HxBxL 83 x 186 x 500 mm, VE 8 Stk.

Aus Polypropylen (PP). Für Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen. Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Rollenbahngeeignet. Oberflächenwiderstand < 10⁶ Ohm.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.

Querteiler auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
500 mm
Außenbreite:
186 mm
Außenhöhe:
83 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 510891 49, Behälter, ESD-Regalkasten, ESD-Regalkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 94,24*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 111,72*
pro Paket
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 158,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,24*
€ 112,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,11*
€ 108,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,32*
€ 103,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,57*
€ 101,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 9,4475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.