Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Artikel
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen, LxBxH 400 x 300 x 175 mm, grau, VE 5 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-510975
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
VE5-TK4175-1-GRA
EAN/GTIN:
4031022090188
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter la-ka-pe grau
stapelbehälter
stapelbehälter grau
Euro-Format-Stapelbehälter, Wände durchbrochen, Boden geschlossen, LxBxH 400 x 300 x 175 mm, grau, VE 5 Stk.
Für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport. Größen auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt. Hohe Stabilität. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen. Rollenbahngeeignet. Auch mit Deckel problemlos stapelbar.
Die Behälter erhalten Sie in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Heißprägedruck auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
175 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände durchbrochen, Boden geschlossen
Innenbreite:
255 mm
Innenlänge:
356 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
510975 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Behälter stapelbar
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
Euronorm-Stapelkasten
,
Euronorm-Stapelkästen
,
Euro-Stapelbehälter
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Kunststoff-Kasten
,
Kunststoff-Kästen
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Stapelkasten
,
Kunststoff-Stapelkästen
,
Lagerbehälter
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelkasten
,
Stapelkästen
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Transportkiste aus Kunststoff
,
Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,50*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,29*
€ 76,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen