| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-512162 Herst.-Nr.: 512162 EAN/GTIN: 4054666000917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagewagen, 1 Schrank, 1 Schublade, Korpus lichtblau, Fronten in Weißaluminium.
Einfache Entnahme dank frei hängender Schubladen direkt unter der Arbeitsplatte. Sichere Lagerung der Arbeitsmittel durch einzeln abschließbare Schublade und Schrank. 3-seitig offene untere Ladefläche mit den Maßen 514 x 700 x 400 mm bietet zusätzlichen Stauraum. Schrank serienmäßig mit 2 Fachböden. Schublade bietet mit 660 x 410 x 140 mm genügend Stauraum für wichtige Arbeitsmittel. ABS-Kante sorgt durch gute Schlagfestigkeit und Flexibilität für sicheres Arbeiten. Flache Auflagefläche ermöglicht den Transport größerer Materialien. Abschließbar zum sicheren Verstauen wertvoller Arbeitsmittel. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.
Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Arbeitsfläche aus 30 mm starker Sperrholz Platte, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Schrank und Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss. Schubladen mit kugelgelagertem Auszug und Einzelverriegelung. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lichtblau RAL 5012, weißaluminium RAL 9006 | Arbeitshöhe: | 900 mm | Tragfähigkeit: | 500 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: montagewagen 500 kg tragfähigkeit, eurokraft pro, 512162 49, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswägen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |