Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Montagewagen
>
Artikel
Montagewagen, 1 Schrank, 1 Schubladenschrank, bicolor, Korpus lichtblau, Fronten weißaluminium, MDF-Arbeitsplatte.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-512163
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
512163
EAN/GTIN:
4054666000924
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Montagewagen, 1 Schrank, 1 Schubladenschrank, bicolor, Korpus lichtblau, Fronten weißaluminium, MDF-Arbeitsplatte.
Sichere Lagerung der Arbeitsmittel durch abschließbaren Schrank und Schubladenschrank. Einfache Entnahme durch Einzelverriegelung der Schubladen. Schrank serienmäßig mit 2 Fachböden. Die Schubladen bieten mit einer Breite von 424 mm genügend Platz für Ihre Arbeitsmittel. ABS-Kante sorgt durch gute Schlagfestigkeit und Flexibilität für sicheres Arbeiten. Flache Auflagefläche ermöglicht den Transport größerer Materialien. Abschließbar zum sicheren Verstauen wertvoller Arbeitsmittel. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.
Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Arbeitsfläche aus 30 mm starker Sperrholz Platte, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Schrank und Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss. Schrank mit zwei Fachböden. Schubladen mit kugelgelagertem Auszug und Einzelverriegelung. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012, weißaluminium RAL 9006
Arbeitshöhe:
900 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Tischwagen, Tischwagen für Montage
Weitere Suchbegriffe:
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
eurokraft schubladenschrank fahrbar
,
schubfach schrank
,
schubfachschrank fahrbar
,
eurokraft pro
,
512163 49
,
Eigenfertigung
,
Leichte Tischwagen
,
Montagehilfswägen
,
Montagewägen
,
Schwere Tischwagen
,
Tischwagen
,
Tischwägen
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
,
Wagen
,
Wägen
,
Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.312,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,62*
€ 1.819,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,13*
€ 1.762,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.466,32*
€ 1.744,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,36*
€ 1.685,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,29*
€ 1.631,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,99*
€ 1.562,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen