Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Solid Fatigue-Step, Ausführung geschlossen, Höhe 17 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Solid Fatigue-Step
Arbeitsplatzbodenbelag Solid Fatigue-Step
Arbeitsplatzbodenbelag Solid Fatigue-Step
Arbeitsplatzbodenbelag Solid Fatigue-Step
Artikel-Nr.:
     103-516312
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     ST010001B1
EAN/GTIN:
     5060182983701
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzbodenbelag Solid Fatigue-Step, Ausführung geschlossen, Höhe 17 mm.

Aus 100% Nitrilgummi, schwarz. Zwei Kanten der Grundplatten sind mit Verbindungselementen versehen, die anderen mit passenden Aussparungen. Temperaturbeständig von 0 °C bis +160 °C. Oberfläche strukturiert. Rutschhemmend R10 nach EN 13552. Schwerentflammbar B1 - nach BS EN13501-1:2002 Klasse Bfl-s1 getestet. Mattenhöhe 17 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
17 mm
Material:
Nitrilgummi
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +160 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
10 kg
Flächengewicht:
14 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Industrierost, anti-ermüdungsmatte - 60x90cm, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, COBA, 516312 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 178,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,10*
€ 179,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,83*
€ 179,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 202,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 204,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.