| |
|
| Artikel-Nr.: 103-516313 Herst.-Nr.: SS070002MN EAN/GTIN: 5060103538874 |
| |
|
| | |
| Auffahrkante, gelb, aus Nitrilgummi, Länge 900 mm, mit Verbindungselementen.
Auffahrkanten aus gelbem Nitrilgummi, Länge 900 mm.
Schwer entflammbare Randleisten auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 900 mm | Ausführung: | mit Verbindungselementen | Material: | Nitrilgummi | Farbe: | gelb | Produkttyp: | Zubehör für Industriematten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Profile Arbeitsplatzmatte, arbeitsplatz bodenbelag, COBA, 516313 49, Auffahrkante, Auffahrkanten, Auffahrkeil, Auffahrkeile, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,61* | € 24,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,85* | € 27,48* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,56* | € 29,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,41* | € 33,68* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,06* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|