Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STATUS - Verkettungstisch, 90°, inklusive Stützfuß, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STATUS - Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch
Artikel-Nr.:
     103-516331
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516331
EAN/GTIN:
     4061753046925
Suchbegriffe:
Verkettungsarbeitstisch
Verkettungsschreibtisch
Verkettungstisch
STATUS - Verkettungstisch, 90°, inklusive Stützfuß, lichtgrau.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Schreibtische
Breite:
850 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Form:
quadratisch
Ausstattung:
zusätzlicher Stützfuß
Verkettungswinkel:
90 °
Höhe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 516331 49, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, Möbelprogramm, Möbelprogramme, STATUS Büromöbelprogramm, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstische, Verkettungswinkel, Winkelverkettung, Winkelverkettungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.